Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot18 x 36 x 35 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes5 po
- Hauteur35 po
- Longueur36 po
- Hauteur extérieure35 po
- Longueur extérieure36 po
- Largeur extérieure18 po
- Hauteur totale35 po
- Longueur totale36 po
- Largeur totale18 po
- Hauteur du rebord de la tablette3 po
- Poids71 lb
- Largeur18 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariot3-Inch
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Pays d’origineUSA
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- MatérielAcier
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes2
- Types de produits3-Inch
- Capacité de poids1200 lb
Aperçu
- Plateau de 3 po de profondeur
- Étagères de calibre 12
- - 1200 lb : roues en polyuréthane de 5 po, 35 po AHO
- Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
- Fini gris enduit de poudre
- Construction entièrement soudée