Motion
DS2448X6-5PY

LITTLE GIANT
DS2448X6-5PY

6-Inch;24 po L x 54 po L x 35 po H
N° D’ARTICLE MI11655092
N° MFRDS2448X6-5PY
Prix1,074.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
DS2448X6-5PY

6-Inch;24 po L x 54 po L x 35 po H
N° D’ARTICLE MI11655092
N° MFRDS2448X6-5PY
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
Prix1,074.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 54 x 35 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    5 po
  • Hauteur
    35 po
  • Longueur
    54 po
  • Hauteur extérieure
    35 po
  • Longueur extérieure
    54 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    35 po
  • Longueur totale
    54 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    12 po
  • Poids
    147 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    6-Inch
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Types de produits
    6-Inch
  • Capacité de poids
    1200 lb

Aperçu

Description du fabricant
DS2448X6-5PY 6-INCH DE PROFONDEUR, 24
  • Plateau de 6 po de profondeur
  • Étagères de calibre 12
  • - 1200 lb : roues en polyuréthane de 5 po, 35 po AHO
  • Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
  • Fini gris enduit de poudre
  • Construction entièrement soudée