Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 54 x 38.5 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes10 po
- Hauteur38.5 po
- Longueur54 po
- Hauteur extérieure38.5 po
- Longueur extérieure54 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale38.5 po
- Longueur totale54 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids134 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCollecteurs de marchandise à chargement coussiné
- Matériau de la roue de roulettesCaoutchouc solide
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes2
- Types de produitsCollecteurs de marchandise à chargement coussiné
- Capacité de poids1500 lb
Aperçu
- 1500 lb Capacité
- Étagères de calibre 12
- Bords affleurants
- Jantes en caoutchouc solide de 10 po
- Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
- Construction entièrement soudée