Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale58 po
- Longueur totale63 po
- Largeur totale24 po
- Longueur de la plateforme60 po
- Largeur de la plateforme24 po
- Poids à l’expédition188 lb
- Poids188 lb
- Diamètre de la roue8 et 5 po
Détails
- Types de roues de roulettesRoues en polyuréthane
- CouleurPlateau gris avec poignée bleue
- ECCNEAR99
- Matériau du cadreAcier
- Code d’harmonisation8716.80.5010
- Capacité de poids2000 lb
Aperçu
- Étagères en acier de calibre 12
- Conception à six roues pour une maniabilité facile et un rayon de braquage zéro
- 4 roulettes pivotantes et 2 roulettes rigides
- Roues en polyuréthane non marquantes
- 2 Les mains de tuyau amovibles s’étendent de 48 au-dessus du platelage
- Construction entièrement soudée
- Fabriqué aux États-Unis