Motion
ILP-6PYFL

LITTLE GIANT
ILP-6PYFL

Chariot de panneau perforé à double face ou à persiennes;30 po L x 36 po L x 64 po H
N° D’ARTICLE MI11655401
N° MFRILP-6PYFL
Prix1,447.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
ILP-6PYFL

Chariot de panneau perforé à double face ou à persiennes;30 po L x 36 po L x 64 po H
N° D’ARTICLE MI11655401
N° MFRILP-6PYFL
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
Prix1,447.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    30 x 36 x 64 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    64 po
  • Longueur
    36 po
  • Hauteur extérieure
    64 po
  • Longueur extérieure
    36 po
  • Largeur extérieure
    30 po
  • Hauteur totale
    64 po
  • Longueur totale
    36 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    6 po
  • Poids
    175 lb
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Chariot de panneau perforé à double face ou à persiennes
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Chariot de panneau perforé à double face ou à persiennes

Aperçu

Description du fabricant
ILP-6PYFL PANNEAU À PERSIENNES DOUBLE FACE CA
  • Panneau à fentes à double face
  • Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
  • Jantes en polyuréthane non marquant de 6 po x 2 po
  • Poignée tubulaire en acier
  • Panneaux mesurant 36 po de largeur x 48 po de hauteur
  • Construction entièrement soudée