Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 52 x 37.5 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes5 po
- Hauteur37.5 po
- Longueur52 po
- Hauteur extérieure37.5 po
- Longueur extérieure52 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale37.5 po
- Longueur totale52 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette1 1/2 en rebord de retenue
- Poids108 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCamion à plateforme basse
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettesRigide 2 et pivotant 2 avec freins de roue
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes2
- Types de produitsCamion à plateforme basse
- Capacité de poids1200 lb
Aperçu
- 1200 lb Capacité
- Hauteur réglable
- Étagères de calibre 12
- Lèvres de retenue de 1-1/2"
- Construction entièrement soudée
- Jantes en polyuréthane non marquant de 5 po
- 2 rigide et 2 pivotant avec freins de roue
- Top shelf height: 25"33" High in 2" Increments, 15"23" Shelf Clearance