Spécifications
Dimensions
- Profondeur24.0000 po
- Hauteur43.0000 po
- Longueur48 po
- Poids237 lb
- Largeur24.0000 po
- Profondeur de la plateforme de travail24 po
- Hauteur de la plateforme de travail41 po
- Longueur de la plateforme de travail48 po
Détails
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Code d’harmonisation9403.20.0030
- Capacité de charge2000 lb
- VerrouillableOui
- MatérielAcier
- Nombre de tablettesÉtagère centrale
- TypeArmoire de paillasse à hauteur de comptoir avec étagère centrale soudée
- Capacité de poids2,000 lb
Aperçu
- Portes perforées
- Dessus en carton dur
- Étagère centrale fixe de calibre 12 avec dégagement de 13 po
- Hauteur de surface de travail supérieure de 41 po avec 3 lèvres de retenue
- Les pieds de nivellement donnent une hauteur supplémentaire de 3 po