Spécifications
Dimensions
- Profondeur24 po
- Hauteur67 - 70 po
- Longueur48 po
- Poids336 lb
- Largeur24 po
- Profondeur de la plateforme de travail24 po
- Hauteur de la plateforme de travail43 po
- Longueur de la plateforme de travail48 po
Détails
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Code d’harmonisation9403.20.0030
- VerrouillableOui
- MatérielAcier
- Nombre de tablettesPas de tablette centrale
- Capacité de poids2,000 lb
Aperçu
Description du fabricant
CABINE DE BANC, HAUTEUR DE COMPTOIR MJLL2D-2448HDLP
- Portes pleines
- Panneau à volets
- Haut bloc de boucher
- Hauteur de surface de travail supérieure de 41 po avec 3 lèvres de retenue
- Les pieds de nivellement donnent une hauteur supplémentaire de 3 po
- Tiroir de rangement verrouillable