Motion
MHP2D-FL-LP

LITTLE GIANT
MHP2D-FL-LP

Mobie Benc Armoires it Cearvie Doors, 3600 bs., 24 x 53.5 x 43 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI11655864
N° MFRMHP2D-FL-LP
Prix2,502.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
MHP2D-FL-LP

Mobie Benc Armoires it Cearvie Doors, 3600 bs., 24 x 53.5 x 43 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI11655864
N° MFRMHP2D-FL-LP
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
Prix2,502.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur totale
    43 po
  • Longueur totale
    53.5 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Dimensions du poste de travail
    24 x 53.5 x 43 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Comprend
    Verrou de plancher, panneau à persiennes
  • Capacité de poids
    3600 lb
  • Type de poste de travail
    Armoires de bancs mobiles avec portes Clearview

Aperçu

Description du fabricant
MHP2D-FL-LP 48\
  • Capacité de 3600 lb
  • Portes Clearview
  • Panneau à volets
  • Surface de travail 24 po P x 48 po L
  • Hauteur de la surface de travail : 41 po
  • Surface de travail : panneau dur de 1/4 po sur acier
  • Jantes en polyuréthane de 6 po
  • Verrouillage du plancher
  • Tous soudés