Motion
MTH1-2230-36

LITTLE GIANT
MTH1-2230-36

Table de machine robuste, 22 po x 30 po, 10,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11655997
N° MFRMTH1-2230-36
Prix618.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
MTH1-2230-36

Table de machine robuste, 22 po x 30 po, 10,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11655997
N° MFRMTH1-2230-36
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
Prix618.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    22 po
  • Hauteur
    36 po
  • Longueur
    30 po
  • Poids
    114 lb
  • Largeur
    22 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    22 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    36 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    30 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de poids
    10,000 lb

Aperçu

Description du fabricant
MTH1-2230-36 TABLES DE MACHINES ROBUSTES,
  • Dessus en acier de 3/16 po
  • 36" Overall Height
  • Pieds en fer inclinés 3/16 po x 2 po
  • Pattes de pied de 21/2 po avec trous céphaliques de 5/8 po