Motion
MT1824-3

LITTLE GIANT
MT1824-3

Table de machine à plusieurs tablettes, 18 po x 24 po, 2,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11656054
N° MFRMT1824-3
Prix543.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
MT1824-3

Table de machine à plusieurs tablettes, 18 po x 24 po, 2,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11656054
N° MFRMT1824-3
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
Prix543.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    18 po
  • Hauteur
    32.5 po
  • Longueur
    24 po
  • Poids
    70 lb
  • Largeur
    18 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    18 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    32.5 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    24 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    3 tablettes
  • Capacité de poids
    2,000 lb

Aperçu

Description du fabricant
MT1824-3 TABLES DE MACHINES MULTI-ÉTAGÈRES, 18\
  • 2,000 lb Capacité
  • Acier de calibre 12
  • 3 tablettes
  • Overall height: 321/2"
  • Lèvres de retenue de 11/2 po sur les tablettes inférieures
  • 3/16" Thick angle iron legs
  • Pattes de pied de 21/2 po avec trous céphaliques de 5/8 po
  • Construction entièrement soudée
  • Fabriqué aux États-Unis