Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue à roulettes5 po
- Hauteur totale35.5 po
- Longueur totale53 po
- Largeur totale24 po
- Dimensions du poste de travail24 x 53 x 35.5 po / 253 x 254 mm
Détails
- Types de roues de roulettesPolyuréthane
- CouleurGris
- Matériau du cadreAcier
- Capacité de poids1200 lb
- Type de poste de travailPoste de travail mobile
Aperçu
- Capacité de 1200 lb
- 2 tablettes
- Dégagement de tablette : 241/2 po
- Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes avec freins de verrouillage total
- Jantes en polyuréthane non marquant de 5 po
- Fini gris enduit de poudre
- Toutes les constructions soudées