Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale41.5 po
- Longueur totale49.5 po
- Largeur totale30 po
- Longueur de la plateforme48 po
- Largeur de la plateforme30 po
- Poids à l’expédition123 lb
- Poids123 lb
- Diamètre de la roue9 po
Détails
- Types de roues de roulettesRoues pneumatiques
- CouleurPlateau gris avec poignée bleue
- ECCNEAR99
- Matériau du cadreAcier
- Code d’harmonisation8716.80.5010
- Capacité de poids1200 lb
Aperçu
- 1200 lb Capacité
- Plateau de coupe en acier renforcé de calibre 12 avec surface en carton dur de calibre 1/4
- La poignée de tuyau amovible s’étend de 29 au-dessus du comptoir
- Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
- 9 Roues pneumatiques
- Hauteur du plateau : 12.75
- Construction entièrement soudée
- Fabriqué aux États-Unis