Motion
NBP-2460-8PUBK

LITTLE GIANT
NBP-2460-8PUBK

Camion plateforme à piquets pour tuyaux, 24 po x 60 po
N° D’ARTICLE MI11656185
N° MFRNBP-2460-8PUBK
Prix1,198.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
NBP-2460-8PUBK

Camion plateforme à piquets pour tuyaux, 24 po x 60 po
N° D’ARTICLE MI11656185
N° MFRNBP-2460-8PUBK
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
Prix1,198.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    41 po
  • Longueur totale
    63 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Longueur de la plateforme
    60 po
  • Largeur de la plateforme
    24 po
  • Poids à l’expédition
    109 lb
  • Poids
    109 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Roues en polyuréthane
  • Couleur
    Plateau gris avec poignée bleue
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8716.80.5010
  • Capacité de poids
    3600 lb

Aperçu

Description du fabricant
NBP-2460-8PUBK 0, 24\
  • 3600 lb Capacité
  • Plateau de coupe en acier renforcé de calibre 12
  • 4 Piquets de tuyau amovibles
  • Les piquets de diamètre 1-5/16 s’étendent à 30 au-dessus du comptoir
  • Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
  • Jantes en polyuréthane 8
  • Freins de roue
  • Hauteur du plateau : 11
  • Construction entièrement soudée
  • Fabriqué aux États-Unis