Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale41 po
- Longueur totale39 po
- Largeur totale24 po
- Longueur de la plateforme36 po
- Largeur de la plateforme24 po
- Poids à l’expédition88 lb
- Poids88 lb
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Types de roues de roulettesRoues en caoutchouc moulées avec freins
- CouleurPlateau gris avec poignée bleue
- ECCNEAR99
- Matériau du cadreAcier
- Code d’harmonisation8716.80.5010
- Capacité de poids2400 lb
Aperçu
- 2400 lb Capacité
- Plateau de coupe en acier renforcé de calibre 12
- 4 Piquets de tuyau amovibles
- Les piquets de diamètre 1-5/16 s’étendent à 30 au-dessus du comptoir
- Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
- Jantes en caoutchouc moulé 8
- Freins de roue
- Hauteur du plateau : 11
- Construction entièrement soudée
- Fabriqué aux États-Unis