Motion
PD-4248-6PH-LR

LITTLE GIANT
PD-4248-6PH-LR

Chariot de palette;42 po L x 48 po L x 10 po H
N° D’ARTICLE MI11656234
N° MFRPD-4248-6PH-LR
Prix644.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
PD-4248-6PH-LR

Chariot de palette;42 po L x 48 po L x 10 po H
N° D’ARTICLE MI11656234
N° MFRPD-4248-6PH-LR
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
Prix644.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    42 x 48 x 10 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    10 po
  • Longueur
    48 po
  • Hauteur extérieure
    10 po
  • Longueur extérieure
    48 po
  • Largeur extérieure
    42 po
  • Hauteur totale
    10 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    42 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    20 po
  • Poids
    78 lb
  • Largeur
    42 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Chariot à palettes
  • Matériau de la roue de roulettes
    Phénolique
  • Types de roues de roulettes
    (4) Pivot
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    1
  • Types de produits
    Chariot à palettes
  • Capacité de poids
    3600 lb

Aperçu

Description du fabricant
PD-4248-6PH-LR PALETTE DOLLY, 42\
  • 3600 lb Capacité
  • Quatre roulettes pivotantes
  • Roulettes phénoliques de 6 po
  • Hauteur du plateau : 9 po
  • Ouvrir le pont
  • Dispositifs de retenue de charge de coin