Motion
PDEH4248-6PH2FL

LITTLE GIANT
PDEH4248-6PH2FL

Support à palette mobile ergonomique à hauteur réglable avec poignée;42 po L x 49.5 po L x 24-34 po H
N° D’ARTICLE MI11656247
N° MFRPDEH4248-6PH2FL
Prix1,441.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
PDEH4248-6PH2FL

Support à palette mobile ergonomique à hauteur réglable avec poignée;42 po L x 49.5 po L x 24-34 po H
N° D’ARTICLE MI11656247
N° MFRPDEH4248-6PH2FL
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
Prix1,441.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    42 x 49.5 x 24-34 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    24-34 po
  • Longueur
    49.5 po
  • Hauteur extérieure
    24-34 po
  • Longueur extérieure
    49.5 po
  • Largeur extérieure
    42 po
  • Hauteur totale
    24-34 po
  • Longueur totale
    49.5 po
  • Largeur totale
    42 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    20 po
  • Poids
    121 lb
  • Largeur
    42 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Support de palette mobile ergonomique à hauteur réglable avec poignée
  • Matériau de la roue de roulettes
    Phénolique
  • Types de roues de roulettes
    (4) Pivot
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Comprend
    2 Verrous de plancher
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    1
  • Types de produits
    Support de palette mobile ergonomique à hauteur réglable avec poignée
  • Capacité de poids
    3600 lb

Aperçu

Description du fabricant
PDEH4248-6PH2FL ADJ HT MOBILE PALETTE STA
  • 3600 lb Capacité
  • Hauteur réglable : 24 po à 34 po par incréments de 2 po
  • Quatre roulettes pivotantes
  • Roulettes phénoliques de 6 po
  • Ouvrir le pont
  • 2 Verrous de plancher
  • Poignée amovible