Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale45.5 - 55.5 po
- Longueur totale61.5 po
- Largeur totale30 po
- Longueur de la plateforme60 po
- Largeur de la plateforme30 po
- Poids à l’expédition227 lb
- Poids227 lb
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Types de roues de roulettesRoues en caoutchouc moulées
- CouleurPlateau gris avec poignée bleue
- ECCNEAR99
- Matériau du cadreAcier
- Code d’harmonisation8716.80.5010
- Capacité de poids2000 lb
Aperçu
- Plateau de coupe en acier de calibre 12 avec lèvres de retenue profondes de calibre 6
- Tablette inférieure avec 1-1/2 rebords de retenue
- Hauteur de plateau réglable : 25-1/2 à 35-1/2 sur les centres 2
- 2000 lb Capacité de charge
- Jantes en caoutchouc moulé 6
- Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
- La poignée amovible s’étend de 14 au-dessus du comptoir
- Construction soudée
- Fabriqué aux États-Unis