Motion
RNL2X630606PYAH

LITTLE GIANT
RNL2X630606PYAH

Chariot plateforme hauteur de travail, étagère inférieure
N° D’ARTICLE MI11656559
N° MFRRNL2X630606PYAH
Prix1,750.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
RNL2X630606PYAH

Chariot plateforme hauteur de travail, étagère inférieure
N° D’ARTICLE MI11656559
N° MFRRNL2X630606PYAH
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
Prix1,750.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    45.5 - 55.5 po
  • Longueur totale
    61.5 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Longueur de la plateforme
    60 po
  • Largeur de la plateforme
    30 po
  • Poids à l’expédition
    219 lb
  • Poids
    219 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Roues en polyuréthane
  • Couleur
    Plateau gris avec poignée bleue
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8716.80.5010
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
PLATEFORME DE HAUTEUR DE TRAVAIL RNL2X630606PYAH
  • Plateau de coupe en acier de calibre 12 avec lèvres de retenue profondes de calibre 6
  • Tablette inférieure avec 1-1/2 rebords de retenue
  • Hauteur de plateau réglable : 25-1/2 à 35-1/2 sur les centres 2
  • 2000 lb Capacité de charge
  • Jantes en polyuréthane 6
  • Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
  • La poignée amovible s’étend de 14 au-dessus du comptoir
  • Construction soudée
  • Fabriqué aux États-Unis