Spécifications
Dimensions
- Hauteur45.5 po
- Longueur18.5 po
- Largeur24.5 po
Détails
- Matériau du chariotAcier
- CouleurGris
- Nombre de roues de chariot2
- Capacité de poids300 lb
Aperçu
- Le porte-bobine entièrement soudé est doté de quatre tiges de 16 po de large pour contenir plusieurs configurations d'enrouleur de fil. Les 3 tiges supérieures sont de 7 po au centre. Les roues ne sont pas au sol lorsqu’elles sont debout, de sorte qu’elles ne « marchent » pas lorsqu’elles tirent le fil. Poignée pleine largeur. Plateau à outils pratique pour le rangement et le transport des outils à main. Cadre en fer angulaire robuste. Les roues sont en caoutchouc solide de 8 po x 2-1/2 po avec roulements à billes. Fini gris enduit de poudre durable. Expédié par UPS!