Motion
SSB-5151-6PY-FL

LITTLE GIANT
SSB-5151-6PY-FL

Chariot de contrôle des déversements Little Giant, baril 4
N° D’ARTICLE MI11656878
N° MFRSSB-5151-6PY-FL
Prix2,441.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
SSB-5151-6PY-FL

Chariot de contrôle des déversements Little Giant, baril 4
N° D’ARTICLE MI11656878
N° MFRSSB-5151-6PY-FL
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
Prix2,441.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    51 x 52.5 x 15.5 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    15.5 po
  • Longueur
    52.5 po
  • Poids
    341 lb
  • Largeur
    51 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Capacité de charge
    3000 lb
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de fûts
    4
  • Capacité du puisard
    66 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
SSB-5151-6PY-FL CHARIOT DE CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS, 51\
  • Permet jusqu’à quatre fûts de 55 gallons
  • Construction en acier soudé durable
  • Le puisard est doté d’un plateau de grille à barre d’acier amovible
  • Roulettes en polyuréthane non marquantes de 6 po
  • Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
  • Poignée de tuyau amovible avec traverse
  • La poignée s'étend à 25 po au-dessus du haut du puisard
  • Fabriqué aux États-Unis