Motion
SR-3648-6PHBK

LITTLE GIANT
SR-3648-6PHBK

Support à feuilles mobile ; 36" L x 48" L x 51" H
N° D’ARTICLE MI11656933
N° MFRSR-3648-6PHBK
Prix1,191.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
SR-3648-6PHBK

Support à feuilles mobile ; 36" L x 48" L x 51" H
N° D’ARTICLE MI11656933
N° MFRSR-3648-6PHBK
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
Prix1,191.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    36 x 48 x 51 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    51 po
  • Longueur
    48 po
  • Hauteur extérieure
    51 po
  • Longueur extérieure
    48 po
  • Largeur extérieure
    36 po
  • Hauteur totale
    51 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    36 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    20 po
  • Poids
    180 lb
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Porte-feuilles mobile
  • Matériau de la roue de roulettes
    Phénolique
  • Types de roues de roulettes
    Rigide 2 et pivotant 2 avec freins de roue
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Porte-feuilles mobile
  • Capacité de poids
    1500 lb

Aperçu

Description du fabricant
SR-3648-6PHBK SUPPORT À FEUILLES MOBILE, 36\
  • Rangez et transportez facilement votre panneau et votre feuille. Construction soudée avec séparateurs tubulaires de 1-5/16 po de diamètre extérieur. 4 baies de rangement totales de 7 po de largeur et chacune d’elles a une capacité de 1500 lb. La capacité totale ne doit pas dépasser 3600 lb. Les séparateurs verticaux mesurent 27 po, 36 po et 42 po de hauteur. Roulettes phénoliques de 6 po avec freins à roue. Fini gris à revêtement en poudre entièrement soudé

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif