Motion
ST-2448-6PY-LP

LITTLE GIANT
ST-2448-6PY-LP

Chariot 2-Sided, panneaux perforés ou à palettes vérifiées, 3600 bs., 24 x 53 x 33 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI11656935
N° MFRST-2448-6PY-LP
Prix2,223.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
ST-2448-6PY-LP

Chariot 2-Sided, panneaux perforés ou à palettes vérifiées, 3600 bs., 24 x 53 x 33 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI11656935
N° MFRST-2448-6PY-LP
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
Prix2,223.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur totale
    33 po
  • Longueur totale
    53 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Dimensions du poste de travail
    24 x 53 x 33 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Comprend
    Panneau à volets
  • Capacité de poids
    3600 lb
  • Type de poste de travail
    Chariot d’entretien mobile 2-Sided avec panneau perforé ou panneau à persiennes

Aperçu

Description du fabricant
ST-2448-6PY-LP ENTRETIEN MOBILE 2-SIDED
  • Chariot de banc à outils à double face robuste avec séparateur de panneau à lames pour organiser vos outils ou vos pièces afin qu’ils soient prêts lorsque vous en avez besoin
  • La construction à deux côtés garde vos outils ou pièces à portée de main
  • Les extrémités métalliques élargies de calibre 13 et les portes perforées de calibre 14 permettent de localiser facilement le bon outil tout en maintenant un rangement sécuritaire lorsqu’il n’est pas utilisé
  • Portes des deux côtés avec loquet coulissant verrouillable
  • Les roues en polyuréthane de 6â € offrent un roulement en douceur pour une maniabilité facile.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif