Spécifications
Dimensions
- Profondeur24 po
- Hauteur40.5 - 43.5 po
- Longueur36 po
- Poids78 lb
- Largeur24 po
- Profondeur de la plateforme de travail24 po
- Hauteur de la plateforme de travail39 - 42 po
- Longueur de la plateforme de travail36 po
Détails
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Code d’harmonisation9403.20.0030
- MatérielAcier
- Nombre de tablettes2
- Capacité de poids2,000 lb
Aperçu
- La tablette supérieure a un bord avant affleurant et des lèvres de retenue de 11/2 po sur les côtés et à l’arrière
- Niveleurs de jambes robustes
- La hauteur de la tablette supérieure s’ajuste de 39 po à 42 po
- Dégagement de tablette : 33 po
- Construction soudée
- Fabriqué aux États-Unis