Motion
SW-2436-LL-PB

LITTLE GIANT
SW-2436-LL-PB

Poste de travail fixe en acier, 24 po x 36 po, 2,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11656937
N° MFRSW-2436-LL-PB
Prix897.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
SW-2436-LL-PB

Poste de travail fixe en acier, 24 po x 36 po, 2,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11656937
N° MFRSW-2436-LL-PB
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
Prix897.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    24 po
  • Hauteur
    64.5 - 67.5 po
  • Longueur
    36 po
  • Poids
    96 lb
  • Largeur
    24 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    24 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    39 - 42 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    36 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    2
  • Capacité de poids
    2,000 lb

Aperçu

Description du fabricant
SW-2436-LL-PB ÉTAT DE TRAVAIL FIXE EN ACIER
  • La tablette supérieure a un bord avant affleurant et des lèvres de retenue de 11/2 po sur les côtés et à l’arrière
  • Niveleurs de jambes robustes
  • La hauteur de la tablette supérieure s’ajuste de 39 po à 42 po
  • Dégagement de tablette : 33 po
  • Panneau de panneau perforé
  • Construction soudée