Motion
T500-UPS

LITTLE GIANT
T500-UPS

Chariot plateforme à plateforme en acier, 18 po x 32 po
N° D’ARTICLE MI11657034
N° MFRT500-UPS
Prix689.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
T500-UPS

Chariot plateforme à plateforme en acier, 18 po x 32 po
N° D’ARTICLE MI11657034
N° MFRT500-UPS
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
Prix689.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    38.5 po
  • Longueur totale
    33.5 po
  • Largeur totale
    18 po
  • Longueur de la plateforme
    32 po
  • Largeur de la plateforme
    18 po
  • Poids à l’expédition
    61 lb
  • Poids
    61 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Roues en caoutchouc moulées
  • Couleur
    Gris
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8716.80.5010
  • Capacité de poids
    1600 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT PLATEFORME EN ACIER T500-UPS , 18\
  • Capacité de 1600 lb
  • Plateau de coupe en acier de calibre 14
  • Jantes en caoutchouc moulé 6
  • Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
  • Pont affleurant
  • La poignée de tuyau amovible s’étend de 28 au-dessus du comptoir

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif