Motion
WSS2-3060-36

LITTLE GIANT
WSS2-3060-36

Armoire de banc de pompe Little Giant, Workbench, table de travail, table en acier, Heavy Duty Workbench, Heavy-Duty Workbench, Welded Workbench, Steel Workbench - 762 mm de largeur, 762 mm de profondeur, 36.0000 po de hauteur, gris, plateau soudé supérieur Workbench, nombre d’étagères : tablette inférieure
N° D’ARTICLE MI11657309
N° MFRWSS2-3060-36
Prix1,872.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WSS2-3060-36

Armoire de banc de pompe Little Giant, Workbench, table de travail, table en acier, Heavy Duty Workbench, Heavy-Duty Workbench, Welded Workbench, Steel Workbench - 762 mm de largeur, 762 mm de profondeur, 36.0000 po de hauteur, gris, plateau soudé supérieur Workbench, nombre d’étagères : tablette inférieure
N° D’ARTICLE MI11657309
N° MFRWSS2-3060-36
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
Votre prix1,872.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    762 mm
  • Hauteur
    36.0000 po
  • Longueur
    60 po
  • Poids
    188 lb
  • Largeur
    762 mm
  • Profondeur de la plateforme de travail
    30 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    36 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    60 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Capacité de charge
    4500 lb
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    Étagère inférieure
  • Type
    Atelier soudé supérieur
  • Capacité de poids
    4500 lb

Aperçu

Description du fabricant
DESSUS EN ACIER INOXYDABLE WSS2-3060-36 , WORKBE
  • Capacité de charge de 4500 lb
  • Calibre 16 , revêtement en acier inoxydable type 304 sur dessus en acier au carbone de calibre 12
  • Goussets d’angle pour un renforcement supplémentaire
  • 11/2" x 11/2" x 3/16" thick angle iron legs
  • Hauteur de la surface de travail : 36 po
  • Les repose-pieds ont un trou de 5/8 po pour le montage au sol
  • Étagère inférieure avec butée de 3 po
  • Construction soudée
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif