Spécifications
Dimensions
- Profondeur30 po
- Hauteur34 po
- Longueur48 po
- Poids318 lb
- Largeur30 po
- Profondeur de la plateforme de travail30 po
- Hauteur de la plateforme de travail34 po
- Longueur de la plateforme de travail48 po
Détails
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Code d’harmonisation9403.20.0030
- VerrouillableOui
- MatérielAcier
- Nombre de tablettesPas de tablette centrale
- Capacité de poids10,000 lb
Aperçu
- Dessus en acier renforcé de calibre 7 très résistant
- Bords confortables
- Hauteur du dessus : 34 po
- Les pieds angulaires lourds de 2 po x 2 po ont une épaisseur de 11/4 po
- Construction d’armoire de calibre 12
- Poignée de verrouillage à clé et mécanisme de verrouillage à trois points
- Construction entièrement soudée
- Fabriqué aux États-Unis