Motion
WW-3060
Armoire de banc de pompe Little Giant, Workbench, table de travail, table en acier, Heavy Duty Workbench, Heavy-Duty Workbench, Welded Workbench, Steel Workbench - 762 mm de largeur, 762 mm de profondeur, 34.0000 po de hauteur, gris, Heavy-Duty Workbench, nombre d’étagères : tablette inférieure
N° D’ARTICLE MI11658201
N° MFRWW-3060
Prix1,436.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Armoire de banc de pompe Little Giant, Workbench, table de travail, table en acier, Heavy Duty Workbench, Heavy-Duty Workbench, Welded Workbench, Steel Workbench - 762 mm de largeur, 762 mm de profondeur, 34.0000 po de hauteur, gris, Heavy-Duty Workbench, nombre d’étagères : tablette inférieure
N° D’ARTICLE MI11658201
N° MFRWW-3060
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
Prix1,436.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    762 mm
  • Hauteur
    34.0000 po
  • Longueur
    60 po
  • Poids
    220 lb
  • Largeur
    762 mm
  • Profondeur de la plateforme de travail
    30 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    34 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    60 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Capacité de charge
    10000 lb
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    Étagère inférieure
  • Type
    Atelier robuste
  • Capacité de poids
    10,000 lb

Aperçu

Description du fabricant
WW-3060 ÉTABLIS POUR TRAVAUX LOURDS, 30\
  • Dessus en acier renforcé de calibre 7
  • Capacité de charge : 10,000 lb
  • La tablette inférieure de calibre 12 a une capacité de 500 lb
  • Les pieds angulaires lourds de 2 po x 2 po ont une épaisseur de 1/4 po
  • Goussets de calibre 7
  • Pattes avec trous d’ancrage de 5/8 po de diamètre
  • Overall Height: 34"
  • Dégagement de tablette : 25 po
  • Toutes soudées et prêtes à être utilisées immédiatement