Motion
7007-120
Bagues sans clé - 4.0000 po DI, 165 mm DE
N° D’ARTICLE MI11658859
N° MFR7007-120
Prix345.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - 4.0000 po DI, 165 mm DE
N° D’ARTICLE MI11658859
N° MFR7007-120
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
Prix345.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    165 mm
  • Longueur totale
    89 mm
  • Poids
    5.5 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    85 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7007-120
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    244 kN/lb
  • CUP_NON
    842058106248

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 7007-120 120 X 165 7007
  • Conception en deux pièces similaire à l’assemblage de verrouillage RfN 7006, mais étendue avec des pressions d’arbre et de moyeu inférieures.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer