Motion
7013.1-020
Bagues sans clé - DI 20 mm, DI 47 mm
N° D’ARTICLE MI11658927
N° MFR7013.1-020
Prix157.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - DI 20 mm, DI 47 mm
N° D’ARTICLE MI11658927
N° MFR7013.1-020
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
Prix157.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Longueur totale
    37 mm
  • Poids
    0.29 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    90 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7013.1-020
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    30 kN/lb
  • CUP_NON
    842058101588

Aperçu

Description du fabricant
7013.1-020 20 X 47 RFN 7013.1 VERROUILLABLE COMME
  • Ces unités de type à bride fixent le moyeu positivement contre leur bride allongée, empêchant le mouvement axial pendant le serrage.
  • Appliqué partout où l’action d’autocentrage et la bonne concentricité des composants montés sont essentielles et où des moyeux avec des alésages droits sont utilisés.
  • Tailles disponibles : arbres métriques de 20 mm à 150 mm de diamètre et arbres de 1” à 4” po de diamètre.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer