Motion
7015.0-240
Bagues sans clé - DI 240 mm, DI 305 mm
N° D’ARTICLE MI11658995
N° MFR7015.0-240
Prix4,768.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - DI 240 mm, DI 305 mm
N° D’ARTICLE MI11658995
N° MFR7015.0-240
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
Prix4,768.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    240 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    240 mm
  • Extérieur Diamètre  
    305 mm
  • Longueur totale
    120 mm
  • Poids
    21.4 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    182 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7015.0-240
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    1280 kN/lb
  • CUP_NON
    842058102431

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE 7015.0-240 240 X 305 RFN 7015.0
  • Pour un centrage superbe et une transmission à couple élevé, ce dispositif double fuselé reflète le meilleur de l’expertise technique de RINGFEDER®.
  • Ce style est offert en deux types, 7015.0 pour les applications d’ingénierie générale et 7015.1 pour les applications de poulie de convoyeur.
  • Disponible en tailles 100 à 800 mm.