Spécifications
Dimensions
- Poids0.023 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Numéro de catalogue du fabricant7085-007
- Types de produitsBagues sans clé
- CUP_NON842058106873
Aperçu
- Positionnement axial et radial précis des composants. Facile à connecter et à relâcher – pas de convulsions le long de la tige. Parfait pour les connexions engagées. Excellente concentricité et roulement radial.
- Finitions de surface : alésages d'arbre et de moyeu Ra ≤ 1,6 μm
- Tolérances : Arbre : h8 · Moyeu : H8