Spécifications
Dimensions
- Poids8.0 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Numéro de catalogue du fabricant7515-3.6250
- Types de produitsBagues sans clé
- CUP_NON842058108068
Aperçu
- Surtout pour la transmission à moment de flexion conçue avec un assemblage de verrouillage à 3 parties avec des contraintes réduites dans l’assemblage de verrouillage lui-même. Disponible en tailles 60 à 640 mm.