Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord17-6
- Poids0.2 lb
Détails
- Code d’harmonisation8483608000
- Numéro de catalogue du fabricantTAILLE 17-6
- Type de produitPaquets de disques d’accouplement de disque
Aperçu
- Convient aux applications les plus diversifiées et particulièrement idéal pour toutes les tâches nécessitant une absence d’usure et d’entretien, ainsi qu’une excellente compensation de désalignement et précision de positionnement
- Paquets de disques développés sur la base d’une analyse FEM approfondie, qui consiste en plusieurs disques simples circulaires, flexibles en torsion, fabriqués en acier inoxydable, connectés au moyen de manchons haute précision pour former une unité compacte
- Les vis haute résistance relient en alternance les blocs de disques, si nécessaire via des entretoises montées, aux moyeux d'accouplement, afin que le couple requis soit transmis de manière fiable, précise et sécuritaire par les disques en acier chargés par tension et compression
- Assure la capacité de compensation souhaitée pour les alignements angulaires, axial et, selon le type d’accouplement, les désalignements de l’arbre radial avec des forces de restauration minimales