Motion
1506
Gants de soudeur MIG/Stick doublés en molleton fendu
N° D’ARTICLE MI11659685
N° MFR1506
Prix29.13 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur MIG/Stick doublés en molleton fendu
N° D’ARTICLE MI11659685
N° MFR1506
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
Prix29.13 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    L

Détails

  • Matériau arrière
    Cuir de vache fendu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Gants de soudeur en cuir de vache fendu de première qualité MIG/Stick avec doublure en molleton
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Doublé
    Molleton
  • Numéro CUP du fabricant
    710927150657
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fendu
  • CUP_NON
    710927150657

Aperçu

Description du fabricant
GANT 1506 , SOUDAGE, BLEU VACHE FENDU, KEV
  • Cuir véritable de première qualité souple, mais durable
  • Le motif moulant Kontour s’ajuste parfaitement et offre une dextérité sans précédent
  • Couture latérale placée à l’arrière, loin de la zone à forte usure
  • Paume et pouce renforcés pour une durabilité accrue
  • Conception naturelle du pouce pour un ajustement ergonomique approprié
  • Première de propreté doublée de molleton pour une protection thermique
  • Coutures en Kevlar® pour une résistance maximale des coutures
  • Mousqueton 3in gratuit pour garder les gants ensemble lorsqu’ils ne sont pas utilisés