Motion
1868-4
Gants de soudeur TIG/MIG à paume non doublés, dos ignifuge, grain de chèvre
N° D’ARTICLE MI11659748
N° MFR1868-4
Prix53.64 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur TIG/MIG à paume non doublés, dos ignifuge, grain de chèvre
N° D’ARTICLE MI11659748
N° MFR1868-4
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
Prix53.64 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Taille
    M

Détails

  • Matériau arrière
    Cuir de vache fendu
  • Couleur
    Or
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Gants de soudeur TIG/MIG en cuir de chèvre de première qualité avec dos fendu en cuir de vache - Dos isolé ignifuge
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Type de matériau en cuir
    Peau de chèvre à grain supérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    710927186847
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    710927186847
  • Applications de soudage
    MIG, Bâton

Aperçu

Description du fabricant
GANT 1868-4 , CAIMAN REVOLUTION, NON DOUBLÉ
  • Rembourrage de paume à double couture breveté et pièce d’usure
  • Peau de chèvre à grain supérieur très durable pour une durabilité et une dextérité inégalées avec un poids plus léger
  • Excellent gant tout autour pour le soudage MIG/TIG, la coupe de plasma, la manutention de matériaux ou simplement les tâches de jardinage
  • Paume et plastron pour le pouce non doublés, rembourrés et renforcés pour une protection et un confort accrus
  • Dos isolé ignifuge
  • Pointes de doigts et fourchettes à grain supérieur
  • Grand protecteur d’impulsions et long bracelet en cuir
  • Cousu avec du fil Kevlar®
  • Mousqueton gratuit de 3in po pour garder les gants avec des boucles Caiman® exclusives sur chaque paire
  • Kontour. – Doigts 3-Dimensional exclusifs et conception moulante pour un ajustement, un confort et une dextérité ultimes
  • Pièce avec logo Caiman® symbolisant la qualité haut de gamme et la conception la plus avancée et la plus élégante
  • Pièces, rembourrage et renforts pour plus de confort et de protection