Motion
3030-5
30" Gold Boarhide Coat / Jacket
N° D’ARTICLE MI11659783
N° MFR3030-5
Prix187.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
30" Gold Boarhide Coat / Jacket
N° D’ARTICLE MI11659783
N° MFR3030-5
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
Prix187.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    L

Détails

  • Couleur
    Or
  • Description
    30" Gold Boarhide Coat / Jacket
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Numéro CUP du fabricant
    710927303053
  • Matériel
    710927303053
  • CUP_NON
    710927303053

Aperçu

Description du fabricant
3030-5 COUCHES, 30", SOUDEURS, PEAU DE SANGLIER DORÉ
  • Fabriqué en cuir de peau de porc de qualité supérieure Boarhide.
  • Jusqu’à 10-15 % plus léger que le cuir de vache
  • Offre une résistance supérieure aux coupures, à l’abrasion et à la chaleur que le cuir de vache
  • Plus frais que le cuir de vache et plus élastique; offre une plus grande mobilité
  • Conception exclusive, attrayante et fonctionnelle – dos et aisselles ventilés pour un confort maximal
  • Manches et épaules doublées en satin pour une mobilité sans effort
  • Col doublé de velours côtelé pour plus de confort
  • Grande poche intérieure en cuir
  • Points de stress renforcés
  • Longueur 30in
  • Cousu avec 100 % de Kevlar® avec une construction pliée à double couture