Motion
03883667
OAL 6 po, précision jusqu’à 0.001 po, 0.015, 0.024, 0.025 et 0.04 po bride large, 0.05, 0.07, 0.2, 0.255 et 0.375 po profondeur de rainure, ensemble de fixations d’étrier en acier chromé dur : 5 pièces, 0.4, 5/8, 1, 1-1/4 et 3 po profondeur d’alésage, pour utilisation avec les étriers Vernier 6 po, à cadran et numériques
N° D’ARTICLE MI11663819
N° MFR03883667
Prix558.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
OAL 6 po, précision jusqu’à 0.001 po, 0.015, 0.024, 0.025 et 0.04 po bride large, 0.05, 0.07, 0.2, 0.255 et 0.375 po profondeur de rainure, ensemble de fixations d’étrier en acier chromé dur : 5 pièces, 0.4, 5/8, 1, 1-1/4 et 3 po profondeur d’alésage, pour utilisation avec les étriers Vernier 6 po, à cadran et numériques
N° D’ARTICLE MI11663819
N° MFR03883667

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix558.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de bride
    0.0150, 0.0240, 0.0250, 0.0400 po
  • Profondeur maximale de l’alésage
    0.4000, 0.6250, 1.0000, 1.2500, 3.0000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.2000, 0.3000, 0.6000, 0.7250 po
  • Longueur totale
    6 po

Détails

  • Précision
    0.0010 po
  • Revêtement de finition
    Chrome dur
  • Profondeur de la rainure
    0.0500, 0.0700, 0.2000, 0.2550, 0.3750 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    5
  • Type
    Ensemble de pièces jointes

Aperçu

Description du fabricant
03883667 03883667 5PC ATT GROOVE ÉTALONNEUR