Spécifications
Dimensions
- Largeur de bride0.40, 0.65, 1.00 mm
- Profondeur maximale de l’alésage10.00, 16.00, 25.00, 32.00, 76.00 mm
- Diamètre min. de l’alésage5.00, 7.50, 15.00, 18.00 mm
- Longueur totale6 po
Détails
- Précision0.0010 po
- Revêtement de finitionChrome dur
- Profondeur de la rainure1.75, 5.00, 6.50, 9.50, 13.00 mm
- MatérielAcier
- Nombre de pièces5
- TypeEnsemble de pièces jointes