Motion
37528015 37528015 0-6" .001 SPI VERNIER

Swiss Precision Instrument Inc
37528015 37528015 0-6" .001 SPI VERNIER

Étrier Vernier en acier inoxydable de 0 à 6 po Graduation de 0.0010 po, profondeur de 40mm mâchoires, précision de 0.001 po, comprend une tige de mesure de profondeur et des mâchoires Diam intérieures, comprend un certificat de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664062
N° MFR37528015 37528015 0-6" .001 SPI VERNIER
Prix142.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Swiss Precision Instrument Inc
37528015 37528015 0-6" .001 SPI VERNIER

Étrier Vernier en acier inoxydable de 0 à 6 po Graduation de 0.0010 po, profondeur de 40mm mâchoires, précision de 0.001 po, comprend une tige de mesure de profondeur et des mâchoires Diam intérieures, comprend un certificat de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664062
N° MFR37528015 37528015 0-6" .001 SPI VERNIER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix142.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0010 po
  • Comprend des mâchoires de diamètre intérieur
    Oui

Détails

  • Précision
    0.0010 po
  • Réglage fin
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Comprend une tige de mesure de profondeur
    Oui
  • Profondeur de la mâchoire
    1.5700 po
  • Matériau de la mâchoire
    Acier inoxydable
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Mesure maximale
    6.0000 po
  • Mesure minimale
    0.0000 po
  • Verrouillage du pouce
    Non

Aperçu

Description du fabricant
37528015 37528015 0-6" .001 SPI VERNIER