Motion
37530656
Gamme 0mm à 300mm , graduation de 0.02 mm, 2mm par révolution, étrier à cadran; face blanche, longueur de mâchoire de 64mm , précision jusqu’à 0.04mm, certificat de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664077
N° MFR37530656
Prix397.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gamme 0mm à 300mm , graduation de 0.02 mm, 2mm par révolution, étrier à cadran; face blanche, longueur de mâchoire de 64mm , précision jusqu’à 0.04mm, certificat de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664077
N° MFR37530656

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix397.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Comprend des mâchoires de diamètre intérieur
    Oui
  • Longueur de la mâchoire
    64.00 mm

Détails

  • Précision
    0.04 mm
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.02 mm
  • Comprend une tige de mesure de profondeur
    Oui
  • Matériau de la mâchoire
    Acier inoxydable
  • Style de mâchoire
    Intérieur/extérieur
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Mesure maximale
    300 mm
  • Plage par révolution
    2 mm
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST

Aperçu

Description du fabricant
37530656 37530656 0-300MM .02MM CADRAN SPI