Motion
37997475
Enclume 9 , calibre de diamètre de cadran 0.24 à 0.4 po; graduation 0.0005 po, profondeur de calibre 2 po, précision jusqu’à 0.0006 po, bille en carbure
N° D’ARTICLE MI11664252
N° MFR37997475
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enclume 9 , calibre de diamètre de cadran 0.24 à 0.4 po; graduation 0.0005 po, profondeur de calibre 2 po, précision jusqu’à 0.0006 po, bille en carbure
N° D’ARTICLE MI11664252
N° MFR37997475

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0005 po

Détails

  • Précision
    0.000600 po
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Profondeur de jauge
    2.0000 po
  • Comprend un indicateur
    Oui
  • Matériel
    Carbure (balle)
  • Mesure maximale
    0.4000 po
  • Mesure minimale
    0.2400 po
  • Nombre de tiges d’enclume
    9
  • Type
    Jauge d’alésage de cadran

Aperçu

Description du fabricant
37997475 37997475 .2-.4 .0005 BASE DE CADRAN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon