Motion
38000105
Gamme de 0.4 po, lecture de cadran 0-50 , indicateur de chute de cadran gradué de 0.0005 po; cadran de 2.2 po, gamme de 0.05 po par tour, précision de 0.0015 po, comprend la certification de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664271
N° MFR38000105
Prix163.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gamme de 0.4 po, lecture de cadran 0-50 , indicateur de chute de cadran gradué de 0.0005 po; cadran de 2.2 po, gamme de 0.05 po par tour, précision de 0.0015 po, comprend la certification de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664271
N° MFR38000105

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix163.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cadran
    2.2000 po
  • Lecture du cadran
    0-50
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Précision
    0.001500 po
  • AGDGpNo
    2
  • Type de retour
    Crampons
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.000500 po
  • Mesure maximale
    0.4000 po
  • Force de mesure
    1.50 N
  • Plage par révolution
    0.0500 po
  • Compteur Revolution
    Non
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST

Aperçu

Description du fabricant
38000105 38000105 .4 .0005 0-50 IP54 SPI
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon