Motion
38169108
Micromètre mécanique interne 0.2 à 1.2 po - Gradation 0.001 po, Précision 0.0001 po, Arrêt à cliquet
N° D’ARTICLE MI11664291
N° MFR38169108
Prix357.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micromètre mécanique interne 0.2 à 1.2 po - Gradation 0.001 po, Précision 0.0001 po, Arrêt à cliquet
N° D’ARTICLE MI11664291
N° MFR38169108

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix357.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0010 po
  • Diamètre de l’anneau de réglage
    5.00 mm

Détails

  • Précision
    0.000100 po
  • Compteur numérique
    Non
  • Mesure maximale
    1.2000 po
  • Mesure minimale
    0.2000 po
  • Nombre de points de contact
    1
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    1
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST
  • Type
    Intérieur

Aperçu

Description du fabricant
38169108 38169108 .2-1.2 .001 STP À CLIQUET
  • Les cosses d’arrêt à cliquet offrent une rétroaction sonore et une pression de mesure constante sur la broche tout en mesurant
  • Ils causent des microchocs et nécessitent deux mains pour effectuer une mesure.