Motion
38169629
1 à 2 po, IP54, embrayage d’arrêt à cliquet, micromètre à disque électronique; précision de 0.0002 po, disque de 0.79 po, résolution de 0.00005 po, diam. à broche de 0.31 po, face en acier, certification de traçabilité NIST incluse
N° D’ARTICLE MI11664292
N° MFR38169629
Prix506.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1 à 2 po, IP54, embrayage d’arrêt à cliquet, micromètre à disque électronique; précision de 0.0002 po, disque de 0.79 po, résolution de 0.00005 po, diam. à broche de 0.31 po, face en acier, certification de traçabilité NIST incluse
N° D’ARTICLE MI11664292
N° MFR38169629

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix506.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du disque
    0.7900 po
  • Épaisseur du bord du disque
    0.0280 po
  • Résolution
    0.000050 po
  • Diamètre de la broche
    0.3100 po
  • Profondeur de la gorge
    1.7600 po

Détails

  • Précision
    0.00020 po
  • Type d’enclume
    Disque
  • Type de batterie
    LR44
  • Compteur numérique
    Non
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Mesure maximale
    2.0000 po
  • Mesure du matériau facial
    Acier
  • Mesure minimale
    1.0000 po
  • Type d’opération
    Électronique
  • Arbre rotatif
    Non
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Cote de résistance à l’eau
    IP54

Aperçu

Description du fabricant
38169629 38169629 1-2"/25-50MM SPI ÉLÉC