Motion
50318823 50318823 8"/200MM .001/.02MM PDR

Swiss Precision Instrument Inc
50318823 50318823 8"/200MM .001/.02MM SP

Gradation Vernier Caliper 0.02mm en acier inoxydable 0 à 200mm , profondeur de mâchoire de 1.97 po, précision de 0.0015 po, comprend un certificat de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664426
N° MFR50318823 50318823 8"/200MM .001/.02MM SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Swiss Precision Instrument Inc
50318823 50318823 8"/200MM .001/.02MM SP

Gradation Vernier Caliper 0.02mm en acier inoxydable 0 à 200mm , profondeur de mâchoire de 1.97 po, précision de 0.0015 po, comprend un certificat de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664426
N° MFR50318823 50318823 8"/200MM .001/.02MM SP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0010 po

Détails

  • Précision
    0.0015 po
  • Profondeur de la mâchoire
    1.9700 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Mesure maximale
    8.0000 po
  • Mesure minimale
    0.0000 po
  • Vis de fixation
    Célibataire
  • Verrouillage du pouce
    Non

Aperçu

Description du fabricant
50318823 50318823 8"/200MM .001/.02MM PDR