Spécifications
Dimensions
- Comprend des mâchoires de diamètre intérieurOui
- Longueur de la mâchoire1.5600 po
- Mesure du diamètre intérieur maximal6 po
- Résolution0.0005 po
Détails
- Précision plus moins0.0010 po
- Type de batterieCR2032
- Sortie de donnéesUSB
- Revêtement de finitionAcier inoxydable trempé
- ComprendCas
- Comprend une tige de mesure de profondeurOui
- Cote IPIP54
- Matériau de la mâchoireAcier inoxydable
- Style de mâchoireIntérieur/extérieur
- MatérielAcier inoxydable
- Mesure maximale6 po
- Mâchoire décaléeNon
- Source d’alimentationBatterie
Aperçu
- Les cotes IP54 offrent une protection limitée contre la saleté et la poussière. Il offre également une protection contre l’eau pulvérisée dans toutes les directions.