Spécifications
Dimensions
- Longueur maximale de la tige d’extension4.0000 po
- Résolution0.000050 po
- Diamètre de l’anneau de réglage0.5000 po
Détails
- Précision0.00016 po
- Type de batterieLR44
- Sortie de donnéesUSB
- Revêtement de finitionPlaqué chrome
- Mesure maximale0.5000 po
- Mesure du matériau facialCarbure
- Mesure minimale0.4250 po
- Nombre de points de contact3
- Nombre de sonneries de réglage incluses1
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- Cote de résistance à l’eauIP65