Motion
16925
Dispositifs de traction sans crampons noirs 6325 XL
N° D’ARTICLE MI11665226
N° MFR16925
Prix70.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dispositifs de traction sans crampons noirs 6325 XL
N° D’ARTICLE MI11665226
N° MFR16925
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
Prix70.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    XL

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Description
    Dispositifs de traction sans crampons noirs 6325 XL
  • Groupe et classe
    Accessoires pour chaussures
  • Comprend
    1 paire de dispositifs de traction
  • Gamme de produits
    LÉGUME
  • Série
    Traction sur la glace
  • CUP_NON
    720476169253

Aperçu

Description du fabricant
DISPOSITIFS DE TRACTION SANS CRAMPONS 16925
  • Les dispositifs de traction sans crampons TREX® pour chaussures réduisent le risque de glissades et de blessures en offrant une traction sans crampons sur l’eau, la glace et la neige. Propulsé par Soles par Michelin®, il s’agit du dispositif de traction sans crampons le plus avancé de l’industrie. Conçues pour les environnements de travail où les crampons à glace ne sont pas préférés, ces poignées de chaussures et de bottes permettent une transition facile et sécuritaire entre l’intérieur et l’extérieur. Pour obtenir une traction sans crampons, les bandes de roulement sont construites avec un composé de contrôle de la glace Michelin®, la même technologie innovante que celle que l’on retrouve dans leurs pneus de conduite d’hiver. EAU Des rainures placées de façon stratégique permettent une évacuation efficace de l’eau lorsque la pression est appliquée. La prévention de l’accumulation d’eau est particulièrement bénéfique sur les surfaces intérieures lisses.Les micropompes ICE augmentent l’adhérence en répartissant correctement la pression pour maintenir un contact élevé avec les surfaces glacées.NEIGE La bande de roulement est conçue avec des lamelles de bloc qui créent une surface supplémentaire pour une adhérence accrue sur les surfaces enneigées.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté